※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(R) DC3 管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2 リード線取出方法(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード68716026 品番S070M-RCC-32
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など8種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(R) DC3 リード線取出方法(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付 管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2 仕様コイル電圧:(R) DC3V、消費電力-圧力仕様-流量:(C) 消費電力:0.5W - 最高使用圧力:0.3MPa - Cv値:0.016、リード線取出し方法:(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする