5HD-08S-20E SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S) ParkerTAIYO 68721597

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200(50/60Hz) 結線方式防爆形 注文コード68721597 品番5HD-08S-20E
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は電圧・結線方式など54種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.43 電圧(V)AC200(50/60Hz) 結線方式防爆形 オプション 接続口径A・Bポート:G1/4 切換方式デテント 取付方式サブプレートタイプ 使用温度範囲(℃)+5〜+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0 有効断面積(mm2)16 使用流体空気 応答時間(秒)0.02以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする