ユーシン ラセン入気管内チューブ カフ付 5本入 1521シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード68723718 品番1521-40
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。
ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。
全サイズに専用のスタイレットがセットされています。
ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。
※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)

仕様●カフ付きタイプ●内径(mm):4.0●外径(mm):6.1●サイズ:18Fr●材質:チューブ/シリコーンゴム・ステンレス、スタイレット/ステンレス・PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコーンゴム●ラテックスフリー●X線造影ライン入り●滅菌方法:EOG滅菌(個包装)●付属品:スタイレット アズワン品番65-8749-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする