曜日別特売
ZM455-3S100 スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機) 68724656

スマッシュエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)10
10
9
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)25
全長(mm)10
内容量1本注文コード68724656品番ZM455-3S100
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃

用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD
全長(mm)
10
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材質
超硬ソリッド
刃数
3
外径公差(mm)
-0.01/-0.03
ねじれ角(°)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする