出雲ゴム工業
出雲ゴム工業の 処置・手術
出雲ゴム工業の チューブ 処置材料
出雲ゴム工業の 各種チューブ
ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ7×外径10mm×10m巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68726798
品番
HS-52012
参考基準価格(税別)
¥8,656
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
シリコーン
全長
10m巻
内径(Φmm)
7
滅菌
オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)
外径(Φmm)
10
耐熱温度(℃)
200