曜日別特売
SQ1130K-51-L3 SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMC 68728407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(L3) Φ3.2用ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68728407品番SQ1130K-51-L3
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシールファンクション(K) 高圧タイプ(1MPa,0.95W)ポートプラグ取付ポート(-) なしシリンダポート管接続口径(L3) Φ3.2用ワンタッチ管継手仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする