曜日別特売
SQ1130N-5B1-L4-B-M SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMC 68728434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(L4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68728434品番SQ1130N-5B1-L4-B-M
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシールファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポートシリンダポート管接続口径(L4) Φ4用ワンタッチ管継手仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(B) ロック式(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(M) マニホールドブロック付、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする