曜日別特売
SQ1131-51-N1-Q SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMC 68728468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68728468品番SQ1131-51-N1-Q
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)ポートプラグ取付ポート(-) なしシリンダポート管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする