曜日別特売
SQ1230BD-5B1-C4 SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMC 68728678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル注文コード68728678品番SQ1230BD-5B1-C4
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシールファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)ポートプラグ取付ポート(-) なしシリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(B) ロック式(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする