曜日別特売
SQ1240D-5LO1-L6-B-M SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ/マニホールド搭載用 SMC 68729493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル注文コード68729493品番SQ1240D-5LO1-L6-B-M
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシールファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポートシリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、マニホールドブロックの有無:(M) マニホールドブロック付、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする