myCobot280/myPalletizer用グリッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730220 品番ELEPHANT-4010700004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

myCobot 280、myPalletizer、mechArm用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。

セット内容Gripper本体 ×1、Lego互換コネクタ ×9 幅(mm)クランプ/20〜45 寸法(mm)110×90×60 質量(g)88 クランプ最大150g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする