DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675

本体画像

DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675
DSK204 モニターライトモデル フィリップス 68730675

モニターライトモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68730675品番DSK204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,800
販売価格(税別)
7,091

モニターにクリップで簡単に設置でき、机上のスペースを節約(モニターの厚さ3cmまで対応)
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
偏光照射設計により、スクリーンからの反射光を低減し、見えづらさを抑制。さらに好みの角度に調整が可能
パソコン作業に適した5700K、読書に適した4000K、リラックスタイムに適した3000Kにワンタッチで調色が可能

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5使用電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×96×51色温度(K)3000/4000/5700明るさ(Lm)150適合厚さ(mm)モニター10~30演色指数(Ra)90以上給電方式給電:USB-A 本体:USB-C調光範囲3段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする