曜日別特売
SS3YJ5-40R-15-01F SS3YJ5_40R_BASE - ベース配管形/マニホールド:裏配管(外部パイロッド形) SMC 68736448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ5_40R_BASE - ベース配管形/マニホールド:裏配管(外部パイロッド形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68736448品番SS3YJ5-40R-15-01F
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様Aポート管接続口径:(01) 1/8、P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(-) 無連数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする