曜日別特売
SS3YJ7-40-02-01-Q SS3YJ7_40_BASE - ベース配管形/マニホールド:裏配管 SMC 68736974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ7_40_BASE - ベース配管形/マニホールド:裏配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68736974品番SS3YJ7-40-02-01-Q
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(Q) CE対応品連数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする