イワツキ
イワツキの 処置・手術
イワツキの 手術室用品
イワツキの 手術用ドレープ
メディカルドレープ撥水防水性FDHA60609 9円穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68738007
品番
004-42045
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。
撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。
AAMI規格レベル4。
仕様
9円穴あき
寸法(mm)
600×600
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器