エギスト SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68739286 品番S86L/SL(163742)
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

「軽快を纏い、強芯を宿す」軽さと強さが高レベルで共存する次世代エギングロッド
エギングの匠・河野剛志 監修。贅肉を削ぎ落とした設計が導く研ぎ澄まされた「軽さ」を纏いながら、鋭いジャークやモンスターアオリの引きにも耐えうる「強さ」をも兼ね備えた次世代エギングロッド。中〜高弾性を絶妙にブレンドした軽快かつ強靭なブランクスに、無駄を削ぎ落としたミニマルグリップを組み合わせ、スタンダードクラスの枠を超える妥協なき仕様に。相反する「軽さ」と「強さ」が、ここに共鳴する。

用途【ターゲット】アオリイカ・ヒイカ・ムギイカ・ヤリイカ・ケンサキイカ(マイカ) 仕様●EGI WEIGHT (号):1.5-3.5●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):8'6"●LINE WEIGHT(PE):0.3-0.8●PIECE:2 質量(g)ROD:86 寸法L1(mm)360 寸法L2(mm)250 寸法(cm)CLOSEDLENGTH:133 ルアーMAX(g)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする