エギスト SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●EGI WEIGHT (号):1.8-3.5●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):7'5"●LINE WEIGHT (PE):0.4-1.0●PIECE:2 注文コード68739295 品番S75ML(163759)
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

「軽快を纏い、強芯を宿す」軽さと強さが高レベルで共存する次世代エギングロッド
エギングの匠・河野剛志 監修。贅肉を削ぎ落とした設計が導く研ぎ澄まされた「軽さ」を纏いながら、鋭いジャークやモンスターアオリの引きにも耐えうる「強さ」をも兼ね備えた次世代エギングロッド。中〜高弾性を絶妙にブレンドした軽快かつ強靭なブランクスに、無駄を削ぎ落としたミニマルグリップを組み合わせ、スタンダードクラスの枠を超える妥協なき仕様に。相反する「軽さ」と「強さ」が、ここに共鳴する。

用途【ターゲット】アオリイカ 仕様●EGI WEIGHT (号):1.8-3.5●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):7'5"●LINE WEIGHT (PE):0.4-1.0●PIECE:2 質量(g)ROD:79 寸法L1(mm)345 寸法L2(mm)235 寸法(cm)CLOSEDLENGTH:116 ルアーMAX(g)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする