曜日別特売
S82ML(163766) エギスト SD テイルウォーク 68739311

S82ML(163766) エギスト SD テイルウォーク 68739311
S82ML(163766) エギスト SD テイルウォーク 68739311
S82ML(163766) エギスト SD テイルウォーク 68739311
S82ML(163766) エギスト SD テイルウォーク 68739311
S82ML(163766) エギスト SD テイルウォーク 68739311

エギスト SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●EGI WEIGHT (号):1.8-3.5●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):8'2"●LINE WEIGHT (PE):0.4-1.0●PIECE:2注文コード68739311品番S82ML(163766)
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

「軽快を纏い、強芯を宿す」軽さと強さが高レベルで共存する次世代エギングロッド
エギングの匠・河野剛志 監修。贅肉を削ぎ落とした設計が導く研ぎ澄まされた「軽さ」を纏いながら、鋭いジャークやモンスターアオリの引きにも耐えうる「強さ」をも兼ね備えた次世代エギングロッド。中~高弾性を絶妙にブレンドした軽快かつ強靭なブランクスに、無駄を削ぎ落としたミニマルグリップを組み合わせ、スタンダードクラスの枠を超える妥協なき仕様に。相反する「軽さ」と「強さ」が、ここに共鳴する。

用途
【ターゲット】アオリイカ
仕様●EGI WEIGHT (号):1.8-3.5●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):8'2"●LINE WEIGHT (PE):0.4-1.0●PIECE:2質量(g)ROD:85寸法L1(mm)345寸法L2(mm)235寸法(cm)CLOSEDLENGTH:128ルアーMAX(g)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする