タイゲーム SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):5'10"●LINE WEIGHT(PE):max 1.0●PIECE:2 注文コード68739347 品番C510UL/LSL(173857)
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

「異素材融合が生む、未知の曲線」フルソリッド+グラスコンポジットチューブラーの新感覚タイラバロッド
ティップには、しなやかさと強靭さを兼ね備えたカーボンフルソリッド。バットには、高負荷時に粘りと復元性を発揮するグラスコンポジットチューブラーを採用。特性の異なる素材を高精度にハイブリッドしたセンターカット2ピース構造が、タイラバロッドに不可欠な「乗せ」の性能を高次元で体現。異素材の融合が生む未知の曲線を体感せよ。
※SDシリーズとしては初のトライアル価格に設定。圧倒的な低価格で確かな性能を手にできる絶好のチャンスです。

用途【ターゲット】マダイ 仕様●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):5'10"●LINE WEIGHT(PE):max 1.0●PIECE:2 質量(g)ROD:125 寸法L1(mm)535 寸法L2(mm)410 寸法(cm)CLOSEDLENGTH:93 ルアーMAX(g)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする