サクラマスジグ SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):5'11"●LINE WEIGHT(PE):max 1.5●PIECE:1&H 注文コード68739469 品番C5112/FSL(173918)
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

「サクラサク、確信の円弧」専用機の新たな基準となるサクラマスジギングロッド
「サクラマスジギング専用ロッド」という未知のジャンルの先陣を切ったtailwalkが送り出す進化系。無段階に曲がり込むカーボンフルソリッドブランクスがバラシを抑え、ジグを飛ばしすぎない繊細な誘いを実現。さらに、ワン&ハーフ構造が「止め」のバットパワーを強化し、ジグの操作性が大きく向上。専用機の新たな基準となる一本。

用途【ターゲット】海サクラマス 仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):5'11"●LINE WEIGHT(PE):max 1.5●PIECE:1&H 質量(g)ROD:124 寸法L1(mm)540 寸法L2(mm)410 寸法(cm)CLOSEDLENGTH:109 ルアーMAX(g)60-180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする