シルバーナ ラゴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68739530 品番58/SL Micro(172140)
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

あらゆるメソッドにマッチするエリアトラウトスタンダードモデル
トラウトマイスター・シルバーナ瀧澤真一氏が監修。シルバーナ瀧TZシリーズのエッセンスをつぎ込みつつも、コストパフォーマンスを高めた新たなシルバーナ。エリアトラウトのスタンダードクラスにありながら、ボトムやクランクといったメソッドやルアー別の展開が可能に。全機種にSiCガイドリングを搭載し、ビギナーの最初の一本としてはもちろん、ベテランアングラーの追加の一本としてもおすすめできる。

用途【ターゲット】エリアトラウト 仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):5'8"●LINE WEIGHT(lb):max 2.5●PIECE:2 質量(g)ROD:62 寸法L1(mm)260 寸法L2(mm)155 寸法(cm)CLOSEDLENGTH:90 ルアーMAX(g)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする