BC5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68740081 品番9.6MH(900597)
販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

5pcs×9.6ft 長尺5ピースで今まで到達できなかったフィールドへ
ポイントまで両手が開いていなければたどり着くことすらはばかられるような秘境。公共機関や自転車で移動の際に、長物のロッドは持っていくことさえ諦める。
B.C.5 9.6MHの仕舞寸法66cmという携行性がこの問題を解決へ導く。
調子はミディアムファストで誰もが扱いやすい調子に設定。そして最大の特徴とも言える5pcs。分割できたからこそ、各ピースにそれぞれの役割を与えることが出来る。
不意の大型魚に対応できるよう強くしてあるが、一定の負荷を超えると曲がる#4番、キャスト、操作、ファイトの軸となり、前後のパワー伝達を担う#3番、使用するルアーに意図したアクションを与え、その張りで強力なフッキング力を生み出す#2番、感度を与えるために張りは備えているが、シングルフットガイドを多く配することで、掛かった瞬間の食い込みの良さのみを残すよう、力を抜くところは抜いたセッティングの#1番。
あえて長めにしたグリップは束ねて持ち運ぶ際に、他のセクションの保護を兼ねた添え木の役割としても機能する。
対応魚種はランカーシーバスを始め、ブリ、根魚、海外ではストライパーなど、遠投が必要なターゲットに最適。
【グリップセクション】
グリップはあえて長めに作成。
束ねて持ち運ぶ際に、他のセクションの破損を防止するために、添え木の役割を与えた。
【トリガー下】
キャスト時、不意の大型と対峙する時によりグリップ力を高めるために3本の溝を入れている。
【5pcs】
長尺にも関わらず、仕舞寸法66cmという携行性能。
継ぎが多い分曲がりの負荷で破断するリスクがあったのは過去の話。
美しいベントカーブを描くよう調整した。

仕様●ガイド:Kガイドチタン+ステン●ライン:PE1〜4号 材質4軸カーボン 長さ(cm)グリップ:53 全長(cm)292(9.6ft) 自重(g)277 継数(本)5ピース 仕舞(cm)66 適合ルアー質量(g)12〜65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする