曜日別特売
GDTR-S511ML/R(324204) ゲキダキTR シャフト JACKALL(ジャッカル) 68740406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDTR-S511ML/R(324204) ゲキダキTR シャフト JACKALL(ジャッカル) 68740406
GDTR-S511ML/R(324204) ゲキダキTR シャフト JACKALL(ジャッカル) 68740406
GDTR-S511ML/R(324204) ゲキダキTR シャフト JACKALL(ジャッカル) 68740406
GDTR-S511ML/R(324204) ゲキダキTR シャフト JACKALL(ジャッカル) 68740406

ゲキダキTR シャフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●Length(ft/m)(m):5'11"/1.80●Line:PE 0.4-0.8 号●Power:MEDIUM LIGHT注文コード68740406品番GDTR-S511ML/R(324204)
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

あらゆる状況を攻略する至極のティップランロッド
【あらゆる状況を網羅するラインナップ】
ジャッカルが満を持してリリースするティップランエギング専用ロッドGEKIDAKI TR SHAFT。テクニカルなショートモデルや大型のアオリイカを狙うパワーモデルなど5機種をラインナップし、バーチカル・ドテラ流し、シャローからディープまでオールシーズンあらゆるシチュエーションに対応します。
【ティップランにおける理想アクション】
シーズン序盤のシャローエリアから低水温期のディープまで、使用されるエギのウェイトやかかる抵抗はまさに千差万別。東レ(株)TORAYCA T1100Gを採用しシャープかつ高強度を実現したブランクは水の抵抗やエギのウェイトが重くのしかかる状況でも軽快なジャークや操作を可能にし、アオリイカがかかればしなやかに曲がり込みばらしを防ぐティップランに理想的な設計を追求しました。
【繊細なあたりを具現化するティップ】
ティップには極めて繊細に加工された高弾性カーボンソリッドを採用し、目感度と手感度を高次元で両立。ティップラン専用ロッドの最重要ポイントの一つとも言えるアタリの表現力(目感度)を高め、カーボンソリッドを採用することでティップに表れないアタリを振動としてクリアに伝達。ティップがわずかに震えるような小型アオリイカのアタリや、潮に同調しながら獲物を狙う大型アオリイカの微細なアタリを明確に捉えアングラーに伝えます。

仕様●Length(ft/m)(m):5'11"/1.80●Line:PE 0.4-0.8 号●Power:MEDIUM LIGHT継数(本)3pcs(ソリッド穂先部着脱可能な変則3ピース)適合ルアー質量(g)20-70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする