※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●Length(ft/m)(m):6'4"/1.93●Line:PE 0.4-0.8 号●Power:MEDIUM LIGHT注文コード68740415品番GDTR-S64M/R(324211)
あらゆる状況を攻略する至極のティップランロッド
【あらゆる状況を網羅するラインナップ】
ジャッカルが満を持してリリースするティップランエギング専用ロッドGEKIDAKI TR SHAFT。テクニカルなショートモデルや大型のアオリイカを狙うパワーモデルなど5機種をラインナップし、バーチカル・ドテラ流し、シャローからディープまでオールシーズンあらゆるシチュエーションに対応します。
【ティップランにおける理想アクション】
シーズン序盤のシャローエリアから低水温期のディープまで、使用されるエギのウェイトやかかる抵抗はまさに千差万別。東レ(株)TORAYCA T1100Gを採用しシャープかつ高強度を実現したブランクは水の抵抗やエギのウェイトが重くのしかかる状況でも軽快なジャークや操作を可能にし、アオリイカがかかればしなやかに曲がり込みばらしを防ぐティップランに理想的な設計を追求しました。
【繊細なあたりを具現化するティップ】
ティップには極めて繊細に加工された高弾性カーボンソリッドを採用し、目感度と手感度を高次元で両立。ティップラン専用ロッドの最重要ポイントの一つとも言えるアタリの表現力(目感度)を高め、カーボンソリッドを採用することでティップに表れないアタリを振動としてクリアに伝達。ティップがわずかに震えるような小型アオリイカのアタリや、潮に同調しながら獲物を狙う大型アオリイカの微細なアタリを明確に捉えアングラーに伝えます。