25 ネッサエクスチューン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長(ft.):10'0"●継ぎ方式:並継 自重(g)170 注文コード68740711 品番S100M(398062)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・自重など5種類から選べます 他の種類を見る

「粘りとパワーがサーフを制す」
タフなサーフシーンにおける粘りとパワーの両立を追求。ブランクスは細身設計でキャスト・ファイト時など高負荷時においてネジレ、つぶれなどあらゆる方向に対し高強度を求めて[スパイラルXコア]・[ハイパワーX]を搭載。サーフ特有の横風を切り裂く遠投性や波打ち際でのファイトなどをサポートするブランクス性能が進化。また、キャストフィールの向上とライントラブルの追放を目的に元ガイドには[Xガイドタッチフリーチタン]を採用。ブランクスタッチの軽減やラインの整流がスムーズで、悪条件下でもストレスフリーなキャストが可能に。加えて、感度のみならずキャスト時のコントロール性やリトリーブおよびファイト時における安定性など様々な機能に寄与するハイレゾタイプの[カーボンモノコックグリップ]によりアングラーの動作精度の向上をアシスト。これらのヘビーデューティーに扱える性能でサーフシーンにおける安心感を創出。

仕様●全長(ft.):10'0"●継ぎ方式:並継 質量(g)ジグ:MAX 45 全長(m)3.05 自重(g)170 継数(本)3 仕舞(cm)106.7 先径(mm)2.3 適合ライン(号)PE:0.8-2 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする