25 ソアレSS ボート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長(ft.):6'8"●継ぎ方式:グリップジョイント 自重(g)66 注文コード68741131 品番S68MS(274342)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,170 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・自重など3種類から選べます 他の種類を見る

バチコンを楽しむ専用モデル。
アジングはショアからのアプローチのみならずオフショアへと着実に広がっている。そのなかで重量級のジグ単を利用したボートアジングでは対応できない領域に、バチコンが存在している。手軽でありつつ、数を狙うもよし、型を狙うもよし、楽しみ方も人それぞれに展開できるバチコンゲームに満を持して専用の「ソアレ SS ボート」が誕生。バチコンロッドとして重要なセクションとなる穂先にはタフテック∞を採用。繊細なアタリを掛けにいく手助けをしてくれます。

仕様●全長(ft.):6'8"●継ぎ方式:グリップジョイント 全長(m)2.03 自重(g)66 継数(本)2 仕舞(cm)167.7 錘負荷(号)MAX 30 先径(mm)1 適合ライン(号)PE:MAX 0.8 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする