※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68742321品番TD5-932MH+(277318)
より軽く、より繊細に、そしてより強く。このテーマを新製法の”R360構造”と新素材”東レ(株)T1100Gカーボン”の採用により実現したのがタイドリフト5Gです。港湾部の繊細な釣りには862L/ML、ウェーディングゲームの中核962ML、広大なエリアで活躍する962M、サーフや足場の低い磯で取り回しの良い1002Mの4機種に絞って、シーバスゲームをより楽しく、分かりやすく選択できるようにしてます。
アドバイザースタッフで川崎市在住の酒井晴敏さんからのリクエストで企画が進められたスペシャルスペックのロッドです。12cmクラスのミノーからビッグベイトまでを使用範囲にした欲張りな仕様にしています。決して硬すぎないティップ~ベリー部はしっかりと標準的なミノーのウェイトを感じてキャストでき、ここ一番では大型ミノーやビッグベイトも振り切ることができる柔軟なバット設計となっています。そんなブランク設計ですから繊細なバイトも確実にフッキングまで持っていくことが可能ですし、その強靭で柔軟なブランクは90cmを超える大物でもしっかりとブランクを絞り込んだやり取りが可能です。