※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD3-612M/S(277189) 鰺道3G MajorCraft 68742357 AD3-612M/S(277189) 鰺道3G MajorCraft 68742357 AD3-612M/S(277189) 鰺道3G MajorCraft 68742357

鰺道3G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:0.1 - 0.5号●ライン(l):1 - 4b 自重(g)54 注文コード68742357 品番AD3-612M/S(277189)
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・自重など6種類から選べます 他の種類を見る

本格的アジングロッドをさらに身近に、ブランクに魂を注ぎ込んだ鯵道3G登場!
もっとアジングを身近に、上位モデルのブランクの高感度・操作性・軽さを感じてもらう為に提案するロッドそれが鰺道3Gです。5Gと同等のブランクを採用し、今まではこの価格帯では味わえなかった高感度ならではの小さな当たりやキャストでの振り抜け感を感じる事ができ、軽量のブランクにより長時間の釣行にも集中力を持続する事が出来る。

仕様●PEライン:0.1 - 0.5号●ライン(l):1 - 4b 全長6'1"ft 自重(g)54 継数(本)2pcs 仕舞(cm)96 適合ルアー質量(g)0.6 - 5 アクションEX.F

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする