※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●PEライン:0.1 - 0.5号●ライン(l):1 - 4b
自重(g)56
注文コード68742366
品番AD3-652M/S(277196)
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
本格的アジングロッドをさらに身近に、ブランクに魂を注ぎ込んだ鯵道3G登場!
もっとアジングを身近に、上位モデルのブランクの高感度・操作性・軽さを感じてもらう為に提案するロッドそれが鰺道3Gです。5Gと同等のブランクを採用し、今まではこの価格帯では味わえなかった高感度ならではの小さな当たりやキャストでの振り抜け感を感じる事ができ、軽量のブランクにより長時間の釣行にも集中力を持続する事が出来る。