※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XR3-1002M/LSJ(277264) クロスライド3G MajorCraft 68742436 XR3-1002M/LSJ(277264) クロスライド3G MajorCraft 68742436 XR3-1002M/LSJ(277264) クロスライド3G MajorCraft 68742436

クロスライド3G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PEライン:0.8-2号 自重(g)173 注文コード68742436 品番XR3-1002M/LSJ(277264)
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・自重など6種類から選べます 他の種類を見る

トレカT1100Gで実現した最強コスパのショアジギングロッド!
このロッドは、R360製法を採用することで、強度と粘りを両立した理想的なブランクスを実現しました。 ショアジギングに必要な「飛距離」「シャクリのキレ」「大型青物とのファイト性能」すべてに優れたバランスを誇ります。 R360製法によって、全体に均等に力が伝わり、エネルギーを効率的に伝達。キャスト時の反発力やシャクリの操作性が向上し、遠投が必要な沖堤防や磯場でのパフォーマンスを最大化します。さらに、強度と粘りのあるバット部分は、大型青物とのファイトでも安定した耐久性を発揮し、突っ込む魚をしっかり受け止めます。

仕様PEライン:0.8-2号 全長10'0”ft 自重(g)173 継数(本)2pcs 仕舞(cm)157 適合ルアー質量(g)15-50 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする