※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの ロッド、釣り竿
エギゾースト7G イカメタル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
93
注文コード
68742637
品番
EZ7IM-B68M+ct(278728)
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
新「直感トップ」による超高感度と柔軟さの両立
仕様
PEライン:0.4-1.0号
全長
6'8”ft
質量(g)
スッテ:10-30号/35-115
自重(g)
93
継数(本)
2pcs
仕舞(cm)
137
アクション
F
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680