バンシー トーナメントスペック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68742768 品番BTSS-S502UL(275734)
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スピード勝負のショートレングスソリッドティップ登場。
完全トーナメント仕様で登場したバンシートーナメントスペック。メインクロスに東レ(株)トレカ「T1100Gカーボン」&(株)東レトレカ「M40X」とメーカー独自、捻れへの対応技術「R360構造」で異次元の超高感度と価格最安値を実現した「バンシー」シリーズに追加モデルの登場です。ロッドのブレを極限までに抑えたレーシングブランクは、あなたのエリアフィッシングライフを確実に変化をもたらすでしょう。
放流時、スプーンでの接近戦をメインに開発したモデル。その反面、あらゆるプラグにも対応する汎用性も持ち合わすモデル。ショートレングスならではのルアーの伝達の初速を活かし徹底した掛けの性能を追求。スピード勝負のフッキングはもちろん、絡め掛ける間を遅らせるフッキングまで高次元に対応。また多様化するソリッドメソッドや刻々と変化する状況にアジャストし、一瞬を無駄にしない瞬間から即掛けを物にするモデルに仕上げました。

仕様●PEライン:0.08-0.2号●エステル:0.2-0.35号●ライン(l):1.5-3b 全長5'0”ft 自重(g)標準:55 継数(本)2pcs 適合ルアー質量(g)0.5-2.0 アクションEX.F

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする