5EC-08M-22SO SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ) ParkerTAIYO 68742931

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC220(50/60Hz) 接続口径A・Bポート:G1/4 結線方式DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付 注文コード68742931 品番5EC-08M-22SO
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は電圧・接続口径・結線方式など227種類から選べます 他の種類を見る
接続口径A・Bポート:G1/4 質量(kg)0.86 取付方式- 電圧(V)AC220(50/60Hz) 結線方式DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付 適合マニホールド用バルブ形式 オプション 切換方式ノーマルクローズ 使用温度範囲(℃)+5〜+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1.0 有効断面積(mm2)25 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする