曜日別特売
5ED-08M-22S4 SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント) ParkerTAIYO 68745713

SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個接続口径A・Bポート:G1/4結線方式DINソケット式/配線口:G1/2注文コード68745713品番5ED-08M-22S4
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
有効断面積(mm2)25接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.85取付方式-電圧(V)AC220(50/60Hz)結線方式DINソケット式/配線口:G1/2適合マニホールド用バルブ形式オプション切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする