画像準備中

トップ 吸引カテーテル,12Fr,40cm,口鼻腔用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68747859 品番14403
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

滑らかな側孔形状、識別しやすいカラーコード。
先端および側孔は、エッジが立っていない滑らかな形状です。
弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので、滑らかに体内に挿入できます。
すべて弾性チューブです。
カラー段付アダプターは、シリンジルアーテーパーチップを接続できます。
個包装、アダプターはカラーコード化され識別が容易です。

用途口鼻腔用 形状(接続部)段付アダプター、(側孔)2側孔、(先端)先端開口 長さ(cm)40 外径(Φmm)4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする