ギアステッピングモータードライバパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68752035 品番105990072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ギアステッピングモータードライバパックは、4相8ステップのステッピングモーターとモータードライブボードのセットで、ステッピングモーターを簡単に制御できます。

用途
・デスクトッププリンタ
・プロッター
・3Dプリンタ
・CNCフライス盤
仕様ノイズ : ≦40dB セット内容モータードライバボード ×1、ケーブル付きステッピングモーター ×1 減速比1964/01/01 直径(Φmm)28 質量(g)44.8 電源電圧5V 周波数【アイドルイントラクション】>500Hz、【アイドルアウトトラクション】>1000Hz 抵抗21±7% 動作モード4相8ステップ ステップ角度5.625°/64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする