マルチホップ対応920MHz無線モジュール(防水外部アンテナ/ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68753837 品番IM920S-XW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線モジュールで、屋外で安心して使用できる防水タイプのアンテナと組み合わせました。ストレートタイプとL型タイプの2種類があります。IM920Sの使い勝手はそのままに、屋外でのIoTやM2Mなどの多彩なアプリケーションに対応します。IM920Sシリーズと混在でき、様々なアプリケーションが実現できます。
屋外でも安定した通信が可能
防水グレードIP67に対応したアンテナ
電波法認証取得済みで、免許や申請不要

本体寸法(mm)20×29.5×3 消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時 10(typ)、スリープ時 TBD 通信方式単信 インターフェース調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください) 送信出力10mW/1.1mW 通信距離見通し/約1.6km(同タイプアンテナ間)、10mW出力時 モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック 互換性IM920Cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920C類似に独自コマンドを追加。※IM920/IM920Cとは通信できません。 周波数(MHz)Sub-Giga、920帯(922.4〜928.0、29ch) アンテナIM920ANT-XW付属(ストレートタイプ、無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレード:IP67、動作/保存温度:-20〜+70℃)【接続ケーブル】IM920CBL-2付属(SMA-R-u.FL交換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様) 適合コネクタ日本圧着端子(JST)社の20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載) スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II※ご注意:他社のDECENTRA II製品とは通信できません。 無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠 動作温度範囲(℃)-20〜+70(結露なきこと) 動作電圧(V)DC 2.0〜3.6(定格電圧3.0) データレート空間/100kbps トポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする