商品状態※理由あり(未使用・未開封)
光色温白色
全光束(Lm)531
消費電力(W)5.0
電球の種類LED
口金GX53-1
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
質量(g)96
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
明るさクラス500
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
配光タイプ拡散