マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764861 品番ISP-310B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ
多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。
CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。
8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。
リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。
SDカードインターフェースを内蔵
多数のターゲット品種に対応
オフライン/オンラインの書き込みに対応
通信ポートはRS232とTTLレベルに対応
複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応

付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント 質量(g)200(電池含む) タイプBタイプ:SDカードインターフェース付き(ログ保存機能、SD経由書込み) 外形寸法(mm)67×112×28 電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能) 表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm) インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能 表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード 関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応 素子フラッシュメモリ、EEPROM RoHS指令(10物質対応)対応 書込み回数(万回)100000(min)
関連資料:(4.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする