NO2708 12V・24Vバッテリー充電器 SMART CHARGE 25A 大橋産業(BAL) 68778876 NO2708 12V・24Vバッテリー充電器 SMART CHARGE 25A 大橋産業(BAL) 68778876 NO2708 12V・24Vバッテリー充電器 SMART CHARGE 25A 大橋産業(BAL) 68778876 NO2708 12V・24Vバッテリー充電器 SMART CHARGE 25A 大橋産業(BAL) 68778876 NO2708 12V・24Vバッテリー充電器 SMART CHARGE 25A 大橋産業(BAL) 68778876

12V・24Vバッテリー充電器 SMART CHARGE 25A

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68778876 品番NO2708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。
12V/24Vを自動で認識。
セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。
バッテリー活性化機能搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。

出力電圧(V)
DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)
DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah〜250Ah(5時間率容量) 質量(kg)1.9 消費電力(W)450 コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
注意
バッテリー内臓ではありません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68778876 NO2708 68957117 2738 12V/24V用バッテリー充電器 25A 大橋産業(BAL) 12V/24V用バッテリー充電器 25A 大橋産業(BAL) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:239
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
バッテリーの充電

12v&24vの車両やフォークリフト等の充電に使用
意外に早く充電できるので冬季重宝してます

2025-02-25
用途:
車のメンテナンス
株式会社赤堀鉄工所 様

基本全て機械任せ。12V、24Vは自動判別、充電完了後繋ぎっ放しでも過充電の心配がないので、初心者にも取り扱いが簡単。
もう少し充電ケーブルが長い方が良いと思います。

1人が参考にしています
2024-10-27
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

早速、バッテリーの点検、充電に引っ張りだこです。購入して正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68778876
2023-10-17
用途:
農業機械の充電
農・林・水産業

12Vだけでなく24V機能もついてこの価格はお勧めです。

4人が参考にしています
対象商品:
68778876
2023-12-25
用途:
メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

表示も見やすく使いやすいです。
いろいろなバッテリーに対応できるのもありがたいです

対象商品:
68778876
2021-10-13
用途:
農機具のバッテリー充電に使用しました。3個のバッテリーが復活しました。

バッテリーを繋ぐとすぐに充電可能なものが否かを判断してくれて、自動で充電を開始します。
 また、充電が終わると「充電完了」というメッセージを表示して自動で停止しています。
 充電中に少し大きなファンの音がしましたが、充電している感がありよかったです。

6人が参考にしています
対象商品:
68778876
2021-08-03
用途:
車や農業機械など

バッテリーの不良検知や充電の様子が一目で確認できて
大変満足しています・

5人が参考にしています
対象商品:
68778876
2021-07-19
用途:
車のバッテリー上がり
その他業種

メインテナンスモードがあり、古いバッテリーも快調になりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする