折りたたみパイプ会議イス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード68781600 品番52422XXX
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

重ねて、畳んで、移動させて、空間を有効利用

仕様折りたたみ式 寸法(mm)座面:W370×D370 質量(kg)約3.5 高さ(mm)折りたたみ時:H940(全長) 外寸(mm)最大:W450×D470×H795mm 座面高さ(mm)450 素材フレーム:金属(鋼)エポキシ樹脂塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする