パイプスリムチェアー FB-32BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード68781618 品番54298-02
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

背もたれ付き!コンパクトな折りたたみパイプチェア。

種別FB-32BK 寸法(mm)座面:Φ300、クッション部:Φ260 質量(kg)約2 備考○フレーム表面加工/エポキシ樹脂塗装○折りたたみ式 本体寸法(mm)W300×D460×H770 座面高さ(mm)450 素材フレーム:金属(鋼)、張り材:合成皮革(PVC)、クッション材:ウレタンフォーム 折りたたみ寸法(mm)W300×D70×H855mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする