曜日別特売
ITV33-11-XB-G-Z-H ダストキャップ シェルサイズ:11 ITV33シリーズ AMPHENOL 68785598

ダストキャップ シェルサイズ:11 ITV33シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68785598品番ITV33-11-XB-G-Z-H
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Amphenol India レセプタクルダストカバーは、11 種類のシェルサイズを備えています。ナイロンコードが付いています

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8727アズワン品番65-7661-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする