TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・定格電圧 DC V・定格電圧 AC V
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
180
定格電圧 DC V
1k
注文コード
68786737
品番
B84142A0180S081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
質量(kg)
4.9
取付
箱型(その他)
耐電圧
DC3270V, 2s [line - line]
定格電流(A)
180
直流抵抗
110μΩ
定格電圧 DC V
1k
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8
端子
バスバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
関連資料:
(1.67MB)