仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6V
アズワン品番67-0360-09