燃料電池自動車学習キット ハイドロカー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 お客様組立品 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68799187 品番FCJJ-20
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。
走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。

仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等で アズワン品番67-2506-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする