端子ラグ HCシリーズ 該当しません 該当しません極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68808664 品番1636981
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

HEAVYCON-MODULAR 用の Phoenix Contact ケーブルラグには、PE 接続延長があります。このケーブルラグは、圧着プライヤとの圧着に使用されます。材質:黄銅 ニッケルめっきこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:端子ラグ●定格電圧:該当しません●極数:該当しません●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ポール形式:不 用●コード番号:204-7747 アズワン品番65-7573-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする