コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815961 品番OWL-SLP10W-GY
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

太陽光でスマートフォンを充電
コンパクトで持ち運びに便利
充電量の目安になる電流チェッカー搭載
高効率な単結晶シリコンパネル
吊り下げて使える
安心の6ヵ月保証

付属品取扱説明書(保証書付) 性能【ソーラーパネル発電】最大10W※発電量は設置場所、天候条件、日照時間によって変動します。 質量(g)約 610 (パッケージ込み) 本体質量(g)410 適合機器スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できない場合があります。 定格出力USB Type-A:最大5V/2A、USB Type-C:最大5V/2A、同時使用:5V/2A 変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約 225 × 29 × 230、展開時:約 450 × 19 × 230 保証期間6ヵ月 防塵防水性能非対応 ソーラーパネル種類単結晶シリコン 面数【ソーラーパネル】2面
注意
※ソーラーパネルの上に物を載せたり、曲げたり、引っ張ったりしないでください。
※強風時の吊り下げはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする