LUMBERG
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68817658
品番
024028 02
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
仕様
●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0264
アズワン品番
65-7730-33