保護カバー D7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68820616 品番1424636
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Phoenix Contact 保護カバーはねじロック式です。亜鉛ダイキャスト素材と黒色で製造されています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-5792 アズワン品番65-7517-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする